JUSTRITE 915303 Explosionssäker värmare, 12000 BTU, 12-16 trumskåp | AG3DZY 32XT82

JUSTRITE 915303 Explosionssäker värmare, 12000 BTU, 12-16 trumskåp

Finns i lager
Artikel: AG3DZY Modell: 915303Korsreferens: 32XT82

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

133 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad värmare
FärgGrön
Djup9"
Höjd21 "
Bredd43 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45.36
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod9406008025

Produktinformation:

Explosion-proof, wall mounted, 6,000 BTU heater. For use with 6- and 9-drum fire-rated or 205- and 296-cu ft Agri-Turf? lockers only. NOTE: For optimum temperature control, the appropriate size R-11 insulation package must be ordered when unit is purchased in conjunction with fire-rated models. This accessory must be purchased in conjunction with a locker to ensure proper installation and to retain FM-approval. Not available on Non-combustible locker models.

Funktioner:

  • Heating option where comfort, chemical stability or freeze protection is a concern
  • Explosionssäker

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdBreddPris
JUSTRITE 915301 Explosionssäker värmare, 6000 BTU, 6-9 trumskåp | AG3DZX 32XT81 915301Grön9"21 "43 "120 018 kr
JUSTRITE 915309 Explosionssäker värmare och luftkonditioneringspaket, 6-9 trumskåp | AG3EAB 32XT85 915309Grönt, Bone1"1"1"319 072 kr
JUSTRITE 915311 Explosionssäker värmare och luftkonditioneringspaket, 12-9 trumskåp | AG3EAC 32XT86 915311Grönt, Bone1"1"1"355 663 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 915303 Explosionssäker värmare, 12000 BTU, 12-16 trumskåp
133 190 kr /enhet