JUSTRITE 915309 Explosionssäker värmare och luftkonditioneringspaket, 6-9 trumskåp | AG3EAB 32XT85

JUSTRITE 915309 Explosionssäker värmare och luftkonditioneringspaket, 6-9 trumskåp

Finns i lager
Artikel: AG3EAB Modell: 915309Korsreferens: 32XT85

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

319 072 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad värmare
FärgGrönt, Bone
Djup1"
Höjd1"
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 124.74
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)127
HS-kod9406008025

Produktinformation:

Inkluderar: Explosionssäker, 15,000 6,000 BTU luftkonditionering. Explosionssäker, 6 9 BTU värmare. För användning med 205- och 296-trums brandklassad eller 11- och XNUMX-cu ft Agri-Turf? endast skåp. OBS: För optimal temperaturkontroll måste lämplig storlek R-XNUMX isoleringspaket beställas när enheten köps i kombination med brandklassade modeller. Detta tillbehör måste köpas tillsammans med ett skåp för att säkerställa korrekt installation och för att behålla FM-godkännandet. Ej tillgängligt på icke brännbara skåpmodeller.

Funktioner:

  • Alternativ för uppvärmning och/eller luftkonditionering där komfort, kemisk stabilitet eller frysskydd är ett problem
  • Båda enheterna explosionssäkra

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdBreddPris
JUSTRITE 915301 Explosionssäker värmare, 6000 BTU, 6-9 trumskåp | AG3DZX 32XT81 915301Grön9"21 "43 "120 018 kr
JUSTRITE 915303 Explosionssäker värmare, 12000 BTU, 12-16 trumskåp | AG3DZY 32XT82 915303Grön9"21 "43 "133 190 kr
JUSTRITE 915311 Explosionssäker värmare och luftkonditioneringspaket, 12-9 trumskåp | AG3EAC 32XT86 915311Grönt, Bone1"1"1"355 663 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 915309 Explosionssäker värmare och luftkonditioneringspaket, 6-9 trumskåp
319 072 kr /enhet