JUSTRITE 22631

Artikel: CW7JNU Modell: 22631Korsreferens: JCB120MY00
2 124 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95

Produktinformation:

Skydda arbetare, minska brandrisker och förbättra produktiviteten genom att förvara brandfarliga bränslen och kemikalier i säkerhetsskåp som uppfyller koden. Designad för att möta OSHA- och NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skåp är konstruerade av robust 18-gauge (1 mm) tjockt dubbelväggigt, svetsat stål med 1-1/2" (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Högpresterande, självlåsande dörrar stänger enkelt och säkert för maximalt skydd under brandförhållanden. Felsäker stängningsmekanism säkerställer att trepunkts kullåsningssystem i rostfritt stål fungerar varje gång. För ökad säkerhet levereras U-Loc?-handtaget med ett cylinderlås och nyckeluppsättning eller accepterar ett valfritt hänglås Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa. Patenterade SpillSlope? galvaniserade stålhyllor leder spill till baksidan och botten av en läckagesäker 2" (51 mm) bottensump. De justeras på 3" (76 mm) center för mångsidig förvaring. Skåpen har också dubbla ventiler med flamskydd, fyra justerbara självnivellerande fötter, jordkontakt och trespråkig varningsetikett. Hållbar blyfri epoxi-/polyesterpulverlackerad finish ger utmärkt kemikaliebeständighet. Alla skåp är FM-godkända och kommer med tio års garanti. Självstängande modeller uppfyller även NFPA1 och International Fire Code. De stängs och låses automatiskt när en smältbar länk smälter vid 165°F (74°C) ) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Utöka förvaringen, lägg till nya bekvämligheter till befintliga skåp eller anpassa ditt nya skåp med extra hyllor för att möta specifika arbetsflödesbehov. Pulverlackerade stålhyllor håller upp till 165 lbs (75 kg) och justeras i steg om 1-1/4 tum (32 mm) för mångsidig förvaring. Hyllor med 1 tum (30 mm) hög kant hjälper till att förhindra att små behållare lätt glider av .

Funktioner:

  • Lägg till funktion och bekvämlighet med extra hyllor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 22631
2 124 kr /enhet