WILKERSON Tryckluftsfilter


Filter
Avloppstyp: Manuell , Max. Tryck: 300 psi
StilModellMax. InloppstryckSkålmaterialSkålstorlekMax. Temp.Totala höjdenTotal breddRörstorlekStorlekPris (ex moms)
A
SF1-02-SYV0
-Rostfritt stål1 oz.180 grader F4"1.57 "1 / 4 "NPTMiniatyr5 490 SEK
A
SF2-04-SYV0
-Rostfritt stål1.7 oz.180 grader F5.56 "2.38 "1 / 2 "NPTStandard9 477 SEK
B
F28-03-SK00B
150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--1 260 SEK
B
F28-04-SK00B
150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--1 305 SEK
C
F08-02-SK00B
150 psi-0.6 oz.125 ° F4.87 "1.56 "--513 SEK
D
M28-04-BK00B
150 psi-3 Oz.125 ° F9.25 "2.87 "--1 599 SEK
E
M18-04-BL00B
150 psi-1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--1 606 SEK
F
M18-03-BK00B
150 psi-1.7 oz.125 ° F8.31 "2.37 "--1 365 SEK
G
F18-04-SK00B
150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--921 SEK
H
M28-06-BL00B
150 psi-3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--1 670 SEK
I
M08-02-BK00B
150 psi-0.6 oz.125 ° F4.87 "1.56 "--847 SEK
B
F28-06-SK00B
150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--1 204 SEK
G
F18-03-SK00B
150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--944 SEK
G
F18-02-SK00B
150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--957 SEK
H
M28-03-BL00B
150 psiMetall med synglas3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--1 642 SEK
D
M28-03-BK00B
150 psi-3 Oz.125 ° F9.25 "2.87 "--1 611 SEK
F
M18-04-BK00B
150 psi-1.7 oz.125 ° F8.31 "2.37 "--1 630 SEK
E
M18-03-BL00B
150 psiMetall med synglas1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--1 706 SEK
E
M18-02-BL00B
150 psiMetall med synglas1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--1 527 SEK
H
M28-04-BL00B
150 psiMetall med synglas3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--1 738 SEK
J
F28-04-SL00B
250 psiMetall med synglas3 Oz.150 ° F8.37 "2.87 "--1 403 SEK
K
F08-02-SL00B
250 psiMetall0.6 oz.150 ° F4.87 "1.56 "--598 SEK
L
F18-02-SL00B
250 psiMetall med synglas1.7 oz.150 ° F7.5 "2.37 "--1 107 SEK
M
M08-02-BL00B
250 psi-0.6 oz.150 ° F4.87 "1.56 "--802 SEK
L
F18-04-SL00B
250 psiMetall med synglas1.7 oz.150 ° F7.5 "2.37 "--1 136 SEK
J
F28-06-SL00B
250 psiMetall med synglas3 Oz.150 ° F8.37 "2.87 "--1 384 SEK
L
F18-03-SL00B
250 psiMetall med synglas1.7 oz.150 ° F7.5 "2.37 "--1 094 SEK
J
F28-03-SL00B
250 psiMetall med synglas3 Oz.150 ° F8.37 "2.87 "--1 260 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?