JUSTRITE TF12752 HPLC säkerhetsavfallsburk, 2 gallon, Ptfe, vit | AB4LFU JCNTF12752

JUSTRITE TF12752 HPLC säkerhetsavfallsburk, 2 gallon, Ptfe, vit

Finns i lager
Artikel: AB4LFU Modell: TF12752Korsreferens: JCNTF12752

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 333 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHPLC avfallskanna
Kapacitet2 gal.
FärgWhite
FärgfamiljGenomskinlig vit
Koppla bort materialpolypropylen
MiljöskyddNEPA 30
Fyll Häll Hål Storlek3.65 "
FiltermaterialKol
MonteringstypSnabbkoppling
FlamskyddsmaterialRostfritt stål
Höjd14.75 "
Materialpolyeten
Ingår ejSlang
Antal beslag2
Utanför Dia.12 "
TätningsmaterialPTFE
FormaRunda
Rör inuti Dia.3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7575
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod39233090900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Idealisk för HPLC-avfallsapplikationer: Hands-free lösningsmedelsinsamling: Lösningsmedel flödar fritt från din process in i behållaren genom slangen vilket gör den lämplig för antingen pumpmatade eller gravitationsflödes-HPLC-avfallsmetoder. Två frånkopplingskopplingar, en insug och en ventilering, eliminerar mottryck i vätskeflödesavfallsledningen och ger kontrollerad hantering av ånga. Genomskinlig polyetenbehållare möjliggör snabb visuell inspektion av vätskenivån. Hällpipen är försedd med en flamskydd i rostfritt stål, som på ett tillförlitligt sätt leder bort värmen för att förhindra flashback antändning. Fjäderbelastat, förseglat lock ventileras automatiskt för att skydda mot explosion. Kontrollera lukter med ett koalescerande/kolfilter. Den har ett Quick-Disconnect-system.

Funktioner:

  • Idealisk för HPLC-avfallsapplikationer
  • Ger handsfree uppsamling av lösningsmedel
  • Hållbar och säker
  • Har system för snabb frånkoppling

Produktvarianter

ProduktModellRör inuti Dia.KapacitetFyll Häll Hål StorlekMonteringsmaterialHöjdO-ringsmaterialUtanför Dia.FormaPris
JUSTRITE 12160 HPLC säkerhetsavfallsburk, 1 gallon, Edpm | AB4LFK JCN12160WH 12160-1 gal.1.45 "polypropylen12.75 "-7.75 "Oval5 043 kr
JUSTRITE BY12752 Säkerhetsburk för avfallshantering, 2 gallon, Ptfe och Edpm, vit | AB4LFP JCNBY12752 BY127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Runda10 431 kr
JUSTRITE BY12755 Säkerhetsburk för avfallshantering, 5 gallon, Ptfe och Edpm, vit | AB4LFQ JCNBY12755 BY127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Runda9 445 kr
JUSTRITE PP12752 HPLC säkerhetsavfallsburk, 2 gallon, Edpm, vit | AB4LFR JCNPP12752 PP127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Runda8 162 kr
JUSTRITE PP12755 HPLC säkerhetsavfallsburk, 5 gallon, Edpm, vit | AB4LFT JCNPP12755 PP127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Runda7 982 kr
JUSTRITE TF12755 HPLC säkerhetsavfallsburk, 5 gallon, Ptfe, vit | AB4LFV JCNTF12755 TF127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Runda13 660 kr
JUSTRITE 12165 HPLC säkerhetsavfallsburk, inflöde, rund poly, 2 gallon, vit | CD8CDQ 121653 / 8 "2 gal.3.65 "Rostfritt stål, polypropen14.75 "EDPM12 "Runda10 123 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE TF12752 HPLC säkerhetsavfallsburk, 2 gallon, Ptfe, vit
14 333 kr /enhet