Justrite TF12755 HPLC säkerhetsavfallsburk används i laboratorier och vetenskapliga anläggningar för att säkert bortskaffa avfall som genererats under högpresterande vätskekromatografi (HPLC) processer för att separera, identifiera och kvantifiera komponenter i kemiska blandningar.
Funktioner:
- Den har en enkel PÅ-AV-mekanism som gör att burken lossnar från processen utan läckor, droppar eller ångutsläpp. När den väl har kopplats bort förseglas behållaren automatiskt för att förhindra spill.
- Denna säkerhetsburk har ventilförsedda snabbkopplingar som stänger automatiskt när de kopplas bort för att förhindra utsläpp av ånga eller vätska.
- Den har en genomskinlig färg som låter dig kontrollera vätskenivån med en blick, vilket ger enkel synlighet för övervakning av innehållet.
- Denna säkerhetsburk har ett lätt att bära handtag med en spärr i fast läge, vilket håller det fjäderbelastade locket öppet för bekväm hällning under kassering.
Vanliga frågor och svar:
F. Är Justrite TF12755 HPLC säkerhetsavfallsbehållare explosionssäker?
A. Denna säkerhetsburk har ett fjäderbelastat, förseglat lock som automatiskt ventilerar för att skydda mot explosion, vilket säkerställer tryckreglering under förvaring och kassering.
F. Vilken typ av filter används i denna säkerhetsbehållare?
S. Den kommer med förmågan att kontrollera lukter genom att använda ett koalescerande/kolfilter, vilket säkerställer en säkrare och trevligare arbetsmiljö.
F. Är Justrite TF12755 HPLC säkerhetsavfall säker att använda vid hantering av flyktiga ämnen?
A. Den är utrustad med en integrerad flamskydd och ett tryckavlastningssystem, vilket förbättrar den övergripande säkerheten vid hantering av flyktiga ämnen.