K-FLEX USA 6RHFN068078 Rörisolering 7/8 tum Id 6 fotlängd Grön | AD8ZDU 4NPV5

K-FLEX USA 6RHFN068078 Rörisolering 7/8 tum Id 6 fot Längd Grön

Artikel: AD8ZDU Modell: 6RHFN068078Korsreferens: 4NPV5
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

311SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörisolering
Ungefär. "R" -värde5.3
Ungefär. 'R' -faktor5.3
FärgGrön
För järnrörsstorlek1 / 2 "
För Tube ID3 / 4 "
För Tube OD7 / 8 "
Isolering Nominellt ID7 / 8 "
IsoleringstypOupplyst
Längd6"
MaterialHalogenfri elastomer
Temp. Räckvidd-297 grader till 300 grader F.
Vägg tjocklek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)185.42
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod4009110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: K-FLEX

Produktvarianter

ProduktModellUngefär. 'R' -faktorFärgIsolering Nominellt IDMaterialTemp. RäckviddVägg tjocklekPris
K-FLEX USA 6RX038058 Rörisolering 5/8 tum Id 6 fotlängd svart | AC8ZPD 3F399 6RX0380582.3Svart5 / 8 "Elastomer-297 grader till 220 grader F.3 / 8 "47SEK
RFQ
K-FLEX USA 6RX038078 Rörisolering 7/8 tum Id 6 fotlängd svart | AC8ZPE 3F400 6RX0380782.1Svart7 / 8 "Elastomer-297 grader till 220 grader F.3 / 8 "56SEK
RFQ
K-FLEX USA 6RX038118 Rörisolering 1-1 / 8 tum Id 6 fotlängd Bl | AC8ZPF 3F401 6RX0381182.1Svart1.125 "Elastomer-297 grader till 220 grader F.3 / 8 "62SEK
RFQ
K-FLEX USA 6RX038138 Rörisolering 1-3 / 8 tum Id 6 fotlängd Bl | AC8ZPG 3F402 6RX0381382Svart1.375 "Elastomer-297 grader till 220 grader F.3 / 8 "83SEK
RFQ
K-FLEX USA 3RX038158 Rörisolering 1-5/8 tum Id 6 fot längd Bl | AC8ZPH 3F403 3RX0381582.2Svart1.625 "Elastomer-297 grader till 220 grader F.3 / 8 "89SEK
RFQ
K-FLEX USA 6RX048058 Rörisolering 5/8 tum Id 6 fotlängd svart | AC8ZPJ 3F404 6RX0480583Svart5 / 8 "Elastomer-297 grader till 220 grader F.1 / 2 "73SEK
RFQ
K-FLEX USA 6RX048078 Rörisolering 7/8 tum Id 6 fotlängd svart | AC8ZPK 3F405 6RX0480783Svart7 / 8 "Elastomer-297 grader till 220 grader F.1 / 2 "83SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

K-FLEX USA 6RHFN068078 Rörisolering 7/8 tum Id 6 fot Längd Grön
311SEK /enhet