Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

K-FLEX USA 6RSXG3X4068 Isolationsark Psa Back 36 x 48 x 3/4 In | AD9ZKX 4VZR6

K-FLEX USA 6RSXG3X4068 Isoleringsark Psa Baksida 36 x 48 x 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AD9ZKX Modell: 6RSXG3X4068Korsreferens: 4VZR6
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
1 026 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsoleringsark
Ungefär. "R" -värde3
Ungefär. 'R' -faktor3
FärgSvart
För användning påKanaler, tankar och fartyg
MaterialElastomer
Arkstorlek36 "x 48"
Temp. Räckvidd-297 till 220 grader F
Tjocklek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8225
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)123.19
Fartygets bredd (cm)93.98
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUngefär. 'R' -faktorTjocklekPris
K-FLEX USA 6RSX3X4048 Isolationsark 36 x 48 x 1/2 tum | AC8ZPV 3F414 6RSX3X404821 / 2 "396SEK
K-FLEX USA 6RSX3X4068 Isolationsark 36 x 48 x 3/4 tum | AC8ZPW 3F415 6RSX3X406833 / 4 "593SEK
K-FLEX USA 6RSX3X4100 Isolationsark 36 x 48 x 1 tum | AC8ZPX 3F416 6RSX3X410041"739SEK
K-FLEX USA 6RSXG3X4048 Isolationsark Psa Bak 36 x 48 x 1/2 In | AD9ZKW 4VZR5 6RSXG3X404821 / 2 "851SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

K-FLEX USA 6RSXG3X4068 Isoleringsark Psa Baksida 36 x 48 x 3/4 In
1 026 kr /enhet