K-FLEX USA 6RSXG3X4048 Isolationsark Psa Bak 36 x 48 x 1/2 In | AD9ZKW 4VZR5

K-FLEX USA 6RSXG3X4048 Isoleringsark Psa Baksida 36 x 48 x 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD9ZKW Modell: 6RSXG3X4048Korsreferens: 4VZR5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

851SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsoleringsark
Ungefär. "R" -värde2
Ungefär. 'R' -faktor2
FärgSvart
För användning påKanaler, tankar och fartyg
MaterialElastomer
Arkstorlek36 "x 48"
Temp. Räckvidd-297 till 220 grader F
Tjocklek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0485
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)132.08
Fartygets bredd (cm)99.06
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUngefär. 'R' -faktorTjocklekPris
K-FLEX USA 6RSX3X4048 Isolationsark 36 x 48 x 1/2 tum | AC8ZPV 3F414 6RSX3X404821 / 2 "396SEK
K-FLEX USA 6RSX3X4068 Isolationsark 36 x 48 x 3/4 tum | AC8ZPW 3F415 6RSX3X406833 / 4 "593SEK
K-FLEX USA 6RSX3X4100 Isolationsark 36 x 48 x 1 tum | AC8ZPX 3F416 6RSX3X410041"739SEK
K-FLEX USA 6RSXG3X4068 Isolationsark Psa Back 36 x 48 x 3/4 In | AD9ZKX 4VZR6 6RSXG3X406833 / 4 "1 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

K-FLEX USA 6RSXG3X4048 Isoleringsark Psa Baksida 36 x 48 x 1/2 In
851SEK /enhet