Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

K-FLEX USA 801-LRE-068068 Monteringsisolering 90 Armbåge 3/4 tum Id | AD8ZFJ 4NRA5

K-FLEX USA 801-LRE-068068 Fitting Isolation 90 Armbow 3/4 Inch Id

Finns i lager
Artikel: AD8ZFJ Modell: 801-LRE-068068Korsreferens: 4NRA5
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
76SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering av rörmontering
Ungefär. "R" -värde5.3
Ungefär. 'R' -faktor5.3
FärgSvart
För monteringstyp90 graders armbåge
För järnrörsstorlek1 / 2 "
För Tube ID5 / 8 "
För Tube OD3 / 4 "
För användning påRörledningar, kanaler och tankar
Isolering Nominellt ID3 / 4 "
Längd1 / 2 "
MaterialElastomer
Temp. Räckvidd-297 grader till 220 grader F.
Vägg tjocklek3 / 4 "
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod4009110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: K-FLEX

Produktvarianter

ProduktModellUngefär. 'R' -faktorFärgIsolering Nominellt IDLängdTemp. RäckviddVägg tjocklekBreddPris
K-FLEX USA 801-LRE-048058 Monteringsisolering 90 Armbåge 5/8 tum Id | AD8ZEQ 4NPY6 801-LRE-0480583.2Svart5 / 8 "1 / 2 "-297 grader till 220 grader F.1 / 2 "1.62 "53SEK
K-FLEX USA 801-LRE-048068 Monteringsisolering 90 Armbåge 3/4 tum Id | AD8ZER 4NPY7 801-LRE-0480683Svart3 / 4 "5 / 8 "-297 grader till 220 grader F.1 / 2 "1.75 "58SEK
K-FLEX USA 801-LRE-048078 Monteringsisolering 90 Armbåge 7/8 tum Id | AD8ZET 4NPY8 801-LRE-0480783.1Svart7 / 8 "23 / 32 "-297 grader till 220 grader F.1 / 2 "1.88 "64SEK
K-FLEX USA 801-LRE-048200 Monteringsisolering 90 Armbåge 2 tum Id | AD8ZEX 4NPZ3 801-LRE-0482003Svart2"59 / 64 "-297 grader till 220 grader F.1 / 2 "3"64SEK
K-FLEX USA 801-LRE-068058 Monteringsisolering 90 Armbåge 5/8 tum Id | AD8ZFH 4NRA4 801-LRE-0680585.3Svart5 / 8 "27 / 64 "-297 grader till 220 grader F.3 / 4 "2.12 "73SEK
K-FLEX USA 801-LRE-068078 Monteringsisolering 90 Armbåge 7/8 tum Id | AD8ZFK 4NRA6 801-LRE-0680785.3Svart7 / 8 "1 / 2 "-297 grader till 220 grader F.3 / 4 "2.38 "79SEK
K-FLEX USA 801-LRE-068200 Monteringsisolering 90 Armbåge 2 tum Id | AD8ZFP 4NRC1 801-LRE-0682005Svart2"1 / 2 "-297 grader till 220 grader F.3 / 4 "3.5 "120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

K-FLEX USA 801-LRE-068068 Fitting Isolation 90 Armbow 3/4 Inch Id
76SEK /enhet