Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

K-FLEX USA 801-T-100138 Rörkopplingsisolering T-stycke 1-3/8 tums innerdiameter | AD8ZJD 4NRJ6

K-FLEX USA 801-T-100138 Rörkopplingsisolering T-stycke 1-3/8 tum innerdiameter

Finns i lager
Artikel: AD8ZJD Modell: 801-T-100138Korsreferens: 4NRJ6
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
156SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering av rörmontering
Ungefär. "R" -värde7.2
Ungefär. 'R' -faktor7.2
FärgSvart
För monteringstypTee
För järnrörsstorlek1"
För Tube ID1-1 / 4 "
För Tube OD1-3 / 8 "
För användning påRörledningar, kanaler och tankar
Isolering Nominellt ID1.375 "
Längd53 / 64 "
MaterialElastomer
Temp. Räckvidd-297 grader till 220 grader F.
Vägg tjocklek1"
Bredd3.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod4009110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: K-FLEX

Produktvarianter

ProduktModellUngefär. 'R' -faktorFärgIsolering Nominellt IDLängdTemp. RäckviddVägg tjocklekBreddPris
K-FLEX USA 801-T-048058 Rörmonterad isoleringströja 5/8 tum innerdiameter | AD8ZGT 4NRE9 801-T-0480583.2Svart5 / 8 "1 / 2 "-297 grader till 220 grader F.1 / 2 "1.62 "67SEK
K-FLEX USA 801-T-048068 Pipe Fitting Isolation Tee 3/4 Inch Inner Diameter | AD8ZGU 4NRF1 801-T-0480683Svart3 / 4 "1 / 2 "-297 grader till 220 grader F.1 / 2 "1.75 "70SEK
K-FLEX USA 801-T-048078 Rörmonteringsisoleringströja 7/8 tums innerdiameter | AD8ZGV 4NRF2 801-T-0480783.1Svart7 / 8 "37 / 64 "-297 grader till 220 grader F.1 / 2 "1.88 "72SEK
K-FLEX USA 801-T-048118 Pipe Fitting Isolation Tee 1-1 / 8 Inch Inner Diameter | AD8ZGW 4NRF3 801-T-0481183.1Svart1.125 "1 / 2 "-297 grader till 220 grader F.1 / 2 "2.12 "80SEK
K-FLEX USA 801-T-048138 Rörmonteringsisoleringströja 1-3/8 tums innerdiameter | AD8ZGX 4NRF4 801-T-0481383.1Svart1.375 "37 / 64 "-297 grader till 220 grader F.1 / 2 "2.38 "83SEK
K-FLEX USA 801-T-048158 Pipe Fitting Isolation Tee 1-5 / 8 Inch Inner Diameter | AD8ZGY 4NRF5 801-T-0481583.1Svart1.625 "1 / 2 "-297 grader till 220 grader F.1 / 2 "2.62 "89SEK
K-FLEX USA 801-T-048200 Pipe Fitting Isolation Tee 2 Inch Inner Diameter | AD8ZGZ 4NRF6 801-T-0482003Svart2"53 / 64 "-297 grader till 220 grader F.1 / 2 "3"96SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

K-FLEX USA 801-T-100138 Rörkopplingsisolering T-stycke 1-3/8 tum innerdiameter
156SEK /enhet