Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

K2 KOMMERSIELL HÅRDVARA QDB282626S4DBSSCKD Deadbolt Hd Satin Chrome | AC3VBT 2WJH4

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB282626S4DBSSCKD Deadbolt Hd Satin Chrome

Finns i lager
Artikel: AC3VBT Modell: QDB282626S4DBSSCKDKorsreferens: 2WJH4
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
1 116 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldeadbolt
Baksida2.75 "
cylinderDubbelklicka
FinishSatin Chrome
För dörrtjocklek1-3/8" to 1-3/4"
Storlek på framsidan1-1/8" x 2-1/4"
Grade2
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårSchlage C
Plats TypKommersiell
MaterialMässing
Antal nycklar2
Nålar6
SäkerhetstypSLITSTARK
Strike Dim.2.75 "
Kastlängd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellcylinderFör dörrtjocklekGradePris
K2 KOMMERSIELL HÅRDVARA QDB180626S4DBSSCKDQS Deadbolt Hd Satin Chrome | AC3VBM 2WJG8 QDB180626S4DBSSCKDQSSingle1-5 / 8 "till 2"11 443 kr
K2 KOMMERSIELL HÅRDVARA QDB280626S4DBSSCKDQS Deadbolt Hd Satin Chrome | AC3VBN 2WJG9 QDB280626S4DBSSCKDQSSingle1-3/8" to 1-3/4"2891SEK
K2 KOMMERSIELL HÅRDVARA QDB182626S4DBSSCKD Deadbolt Hd Satin Chrome | AC3VBR 2WJH3 QDB182626S4DBSSCKDDubbelklicka1-5 / 8 "till 2"11 489 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB282626S4DBSSCKD Deadbolt Hd Satin Chrome
1 116 kr /enhet