Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

K2 KOMMERSIELL HÅRDVARA QDB283626S4DBSLC Deadbolt Mindre Cylinder Heavy Duty Satin Chrome | AC3VBQ 2WJH2

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB283626S4DBSLC Deadbolt Mindre Cylinder Heavy Duty Satin Chrome

Finns i lager
Artikel: AC3VBQ Modell: QDB283626S4DBSLCKorsreferens: 2WJH2
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
991SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeadbolt Mindre Cylinder
Baksida2.75 "
cylinderDubbel SFIC
FinishSatin Chrome
För dörrtjocklek1-3/8" to 1-3/4"
Storlek på framsidan1-1/8" x 2-1/4"
Grade2
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårBästa F
Plats TypKommersiell
MaterialMässing
Antal nycklar2
Nålar6
SäkerhetstypSLITSTARK
Strike Dim.2.75 "
Kastlängd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1475
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellcylinderFör dörrtjocklekGradePris
K2 KOMMERSIELL HÅRDVARA QDB181626S4DBSLCQS Deadbolt Mindre Cylinder Heavy Duty Satin Chrome | AC3VBK 2WJG6 QDB181626S4DBSLCQSEnstaka SFIC1-5 / 8 "till 2"11 264 kr
K2 KOMMERSIELL HÅRDVARA QDB281626S4DBSLC Deadbolt Mindre Cylinder Heavy Duty Satin Chrome | AC3VBL 2WJG7 QDB281626S4DBSLCEnstaka SFIC1-3/8" to 1-3/4"2501SEK
K2 KOMMERSIELL HÅRDVARA QDB183626S4DBSLC Deadbolt Mindre Cylinder Heavy Duty Satin Chrome | AC3VBP 2WJH1 QDB183626S4DBSLCDubbel SFIC1-5 / 8 "till 2"12 035 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB283626S4DBSLC Deadbolt Mindre Cylinder Heavy Duty Satin Chrome
991SEK /enhet