K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC111R689 Dörrstängare Heavy Duty G1 | AE6BLJ 5PHG9

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC111R689 Dörrstängare Heavy Duty G1

Finns i lager
Artikel: AE6BLJ Modell: QDC111R689Korsreferens: 5PHG9

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 707 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstängare
ArmmaterialAluminium
ArmtypTripackad
Närmare prestandaExtra Heavy Duty
Närmare typFörsenad åtgärd
Stängning av driftslägeHydraulisk
DörrhanteringIcke-handed
Utvändig dörrbredd54 "
FinishAluminium
Bostadshöjd3.5 "
Husets längd12.187 "
Husets bredd2.25 "
Inre dörrbredd32 till 58 "
Max. Dörröppning130 grader
MonteringsstilTri-Pack Standard
Projektion från väggen2-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4225
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8302413000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellArmtypBostadshöjdHusets längdHusets breddPris
K2 KOMMERSIELL HÅRDVARA QDC214F689QS Dörrstängare Dödstopp Håll öppen L 12 In | AC3URT 2WHG3 QDC214F689QSParallell2.5 "12 "3.187 "3 880 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC111R689 Dörrstängare Heavy Duty G1
3 707 kr /enhet