Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KABA ILCO FLB-58-18-DU Manuell spolbult brons 16-3/4 tums längd | AF7DDC 20VF08

KABA ILCO FLB-58-18-DU Manuell spolbult brons 16-3/4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AF7DDC Modell: FLB-58-18-DUKorsreferens: 20VF08
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
109SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell spolskruv
Skruvhuvud Dia.1 / 2 "
Bultlängd12 "
FinishMörk brons
hårdvaraVad ingår
Höjd1 7 / 64 "
Hål per blad4
Längd16.75 "
Materialzink
DriftstypManuell spak
Kaststorlek5 / 8 "
Bredd15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)45.09
Fartygets bredd (cm)22.23
HS-kod8301406030

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
KABA ILCO FLB-58-18-AL Manuell spolbult aluminium 16-3/4 tums längd | AF7DDB 20VF07 FLB-58-18-ALAluminium109SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABA ILCO FLB-58-18-DU Manuell spolbult brons 16-3/4 tums längd
109SEK /enhet