Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KABA ILCO IL-KDDH-4-BLK Spakdörrhållare 1 tum Svart | AH9LWW 40JL02

KABA ILCO IL-KDDH-4-BLK Spak Dörrhållare 1 tum Svart

Finns i lager
Artikel: AH9LWW Modell: IL-KDDH-4-BLKKorsreferens: 40JL02
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
100SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpakdörrhållare
Bas Dia.1"
FärgSvart
FinishSvart
hårdvaraVad ingår
Höjd1 55 / 64 "
MaterialGjutet zink
MonteringstypDörrmontering
Projektion4"
Tips MaterialGummi
Bredd1 39 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)4.06
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishHöjdProjektionBreddPris
KABA ILCO IL-KDDH-4-AL Spak Dörrhållare Klart aluminium | AH9LWU 40JK99 IL-KDDH-4-ALSliverKlar aluminium1 55 / 64 "4"1 39 / 64 "102SEK
KABA ILCO IL-KDDH-4-DU Spakdörrhållare 1 tum mörkbrons | AH9LWV 40JL01 IL-KDDH-4-DUBrunMörk brons1 55 / 64 "4"1 39 / 64 "100SEK
KABA ILCO IL-KDDH-5-AL Spak Dörrhållare Klart aluminium 5 tum | AH9LWX 40JL03 IL-KDDH-5-ALSliverKlar aluminium5"2-21 / 64 "1 27 / 64 "130SEK
KABA ILCO IL-KDDH-5-DU Spakdörrhållare 1 tum mörkbrons | AH9LWY 40JL04 IL-KDDH-5-DUBrunMörk brons5"2-21 / 64 "1 27 / 64 "127SEK
KABA ILCO IL-KDDH-5-BLK Spakdörrhållare 1 tum Svart | AH9LWZ 40JL05 IL-KDDH-5-BLKSvartSvart5"2-21 / 64 "1 27 / 64 "127SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABA ILCO IL-KDDH-4-BLK Spak Dörrhållare 1 tum Svart
100SEK /enhet