Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KABA LR-1011-05-41 Låskombination | AE6MTA 5U741

KABA LR-1011-05-41 Låskombination

Finns i lager
Artikel: AE6MTA Modell: LR-1011-05-41Korsreferens: 5U741
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
7 995 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMech. Tryckknappslås
Baksida2.75 "
Backsetstorlek (in.)2 3 / 4
Case Materialzink
Dörrtjocklek1-1/8" to 2-1/4"
FinishAntik mässing
Fire Märk3 timmar
Funktion Ingång
Grade1
HandHöger
Hantera typSpak
Insida djup2.375 "
Inuti höjden9"
Inre bredd3.25 "
NyckelStandard
Knappsats5 tryckknapp, Vandalresistent
Spärrlängd1 / 2 "
Max. Användarkoder1
Utanför djup3-13 / 16 "
Utanför höjd7.375 "
Utanför bredd3.125 "
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.275
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInre breddCase MaterialFinishNyckelUtanför höjdUtanför breddFunktion HandPris
KABA 1011-05-41 Låskombination | AB3LDK 1U092 1011-05-413.25 "zinkAntik mässingStandard7.375 "3.125 "PassageReversibel6 536 kr
KABA 1011-26D-41 Låskombination | AB3LEL 1U140 1011-26D-413.25 "zinkSatin ChromeStandard7.375 "3.125 "IngångReversibel8 308 kr
KABA 1021-B-05-41 Låskombination | AE2MGR 4YF87 1021-B-05-413.25 "zinkAntik mässingLitet format utbytbar kärna7.375 "3.125 "IngångReversibel7 296 kr
KABA 1021-B-26D-41 Låskombination | AE2MGT 4YF88 1021-B-26D-413.25 "zinkSatin ChromeLitet format utbytbar kärna7.375 "3.125 "IngångReversibel7 718 kr
KABA LL-1021-B-05-41 Låskombination | AE2MGU 4YF89 LL-1021-B-05-413.25 "zinkAntik mässingLitet format utbytbar kärna7.375 "3.125 "IngångVänster8 812 kr
KABA LL-1021-B-26D-41 Låskombination | AE2MGV 4YF90 LL-1021-B-26D-413.25 "zinkSatin ChromeLitet format utbytbar kärna7.375 "3.125 "IngångVänster8 761 kr
KABA LR-1021-B-05-41 Låskombination | AE2MGW 4YF91 LR-1021-B-05-413.25 "zinkAntik mässingLitet format utbytbar kärna7.375 "3.125 "IngångHöger9 311 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABA LR-1011-05-41 Låskombination
7 995 kr /enhet