Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KABA P206ALL60641 Auto/Deadbolt Lock Nyckelfritt Satin Mässing | AH4NVA 35EH08

KABA P206ALL60641 Auto/Deadbolt Lock Nyckellöst satin mässing

Finns i lager
Artikel: AH4NVA Modell: P206ALL60641Korsreferens: 35EH08
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
10 171 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt nyckelfritt dödlås
ÅtkomsttypKnappsats
Baksida2.75 "
Dörrtjocklek1-3/4" to 2-1/4"
FinishSatäng mässing
Funktion tillträde
Grade1
HandFältet kan vändas
Hantera typSpak
Insida djup2.25 "
Inuti höjden11 "
Inre bredd3.25 "
Spärrlängd1"
Materialzink
Max. Användarkoder100
MonteringsstilTapphål
Utanför djup3-3 / 16 "
Utanför höjd8 15 / 16 "
Utanför bredd3 5 / 16 "
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.536
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Alternativ för nyckelöverstyrning: Inga
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk
    • Undermärke: E-PLEX

Produktvarianter

ProduktModellDörrtjocklekFinishFunktion Inuti höjdenPris
KABA P2067BLL62641 Dödbultlås för bästa kärnmattkrom | AH4NUQ 35EG98 P2067BLL626411-3/4" to 2-1/4"Satin ChromeInmatning med nyckelöverstyrning8.875 "10 650 kr
KABA P2067XSLL62641 Dödbultlås för Schlage C Satin Chrome | AH4NUR 35EG99 P2067XSLL626411-3/4" to 2-1/4"Satin ChromeInmatning med nyckelöverstyrning8.875 "10 787 kr
KABA P2067LL62641 Dödskruvlås Ingen nyckel åsidosatt satin krom | AH4NUT 35EH01 P2067LL626411-3/4" to 2-1/4"Satin Chrometillträde8.875 "9 854 kr
KABA P2067BLL60641 Deadbolt Lock för bästa kärnmatt i mässing | AH4NUU 35EH02 P2067BLL606411-3/4" to 2-1/4"Satäng mässingInmatning med nyckelöverstyrning8.875 "10 800 kr
KABA P2067XSLL60641 Deadbolt Lock For Schlage C Satin Messing | AH4NUV 35EH03 P2067XSLL606411-3/4" to 2-1/4"Satäng mässingInmatning med nyckelöverstyrning8.875 "10 800 kr
KABA P2067LL60641 Dödskruvlås Ingen nyckel åsidosatt satin mässing | AH4NUW 35EH04 P2067LL606411-3/4" to 2-1/4"Satäng mässingtillträde8.875 "10 171 kr
KABA P206ABLL62641 Auto / Deadbolt Lock Bästa Core Satin Chrome | AH4NUX 35EH05 P206ABLL626411-3/4" to 2-1/4"Satin ChromeInmatning med nyckelöverstyrning11 "10 486 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABA P206ALL60641 Auto/Deadbolt Lock Nyckellöst satin mässing
10 171 kr /enhet