Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KABELSCHLEPP 0250.030.065.0385 Uniflex (tm) Öppen nylonbredd 75 mm 5 fot | AB9AVK 2ATE2

KABELSCHLEPP 0250.030.065.0385 Uniflex(tm) Öppen nylon bredd 75 mm 5 fot

Finns i lager
Artikel: AB9AVK Modell: 0250.030.065.0385Korsreferens: 2ATE2
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
1 684 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius1.5 "/ 38 mm
Kavitetshöjd0.69 "/ 17.5 mm
Kavitetsbredd2.56 "/ 65 mm
TvärstångsmaterialNylon
Höjd0.91 "/ 23 mm
Längd5ft.
Länk till Link Pitch0.98 "/ 25 mm
Loop Höjd3.9 "/ 99 mm
Slinglängd6.65 "/ 169 mm
Antal länkar61
Utanför bredd2.95 "/ 75 mm
StilÖppen
TypUniflex (TM) Mini

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)2.31
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)7.49
HS-kod3926906090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusKavitetsbreddLängdLoop HöjdSlinglängdAntal länkarUtanför breddPris
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0381 Uniflex (tm) Open Nylon Width 60mm 1 Feet | AB8WVK 2AAR4 0250.030.050.03811.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.36 "/ 60 mm376SEK
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0451 Uniflex (tm) Öppen nylonbredd 60 mm 1 fot | AB8XHP 2ACA7 0250.030.050.04511.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.36 "/ 60 mm376SEK
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0381 Uniflex (tm) Öppen nylonbredd 75 mm 1 fot | AB8XHQ 2ACA8 0250.030.065.03811.5 "/ 38 mm2.56 "/ 65 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.95 "/ 75 mm380SEK
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0451 Uniflex (tm) Öppen nylonbredd 75 mm 1 fot | AB8XHR 2ACA9 0250.030.065.04511.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.95 "/ 75 mm380SEK
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0385 Uniflex (tm) Öppen nylonbredd 60 mm 5 fot | AB9AVH 2ATD9 0250.030.050.03851.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm5ft.3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm612.36 "/ 60 mm1 714 kr
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0455 Uniflex (tm) Öppen nylonbredd 60 mm 5 fot | AB9AVJ 2ATE1 0250.030.050.04551.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm5ft.4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.36 "/ 60 mm1 646 kr
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0455 Uniflex (tm) Öppen nylonbredd 75 mm 5 fot | AB9AVL 2ATE3 0250.030.065.04551.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm5ft.4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.95 "/ 75 mm1 684 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABELSCHLEPP 0250.030.065.0385 Uniflex(tm) Öppen nylon bredd 75 mm 5 fot
1 684 kr /enhet