KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v5 Varitrak(r) Öppen nylonbredd 180mm 5 fot | AB9AXH 2ATK6

KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v5 Varitrak(r) Öppen nylonbredd 180 mm 5 fot

Finns i lager
Artikel: AB9AXH Modell: MK0950.141.RD.170-1v5Korsreferens: 2ATK6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 640 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius6.69 "/ 170 mm
Kavitetshöjd2.28 "/ 58 mm
Kavitetsbredd5.55 "/ 141 mm
TvärstångsmaterialNylon
Frame StayKorsstång i nylon
Höjd3.15 "/ 80 mm
Längd5ft.
Länk till Link Pitch3.74 "/ 95 mm
Loop Höjd16.54 "/ 420 mm
Slinglängd28.54 "/ 725 mm
Antal länkar16
Utanför bredd7.09 "/ 180 mm
StilÖppen
TypVaritrak (R) nylonmodul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.67
Fartygets höjd (cm)8
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)18.01
HS-kod3926906090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSlinglängdBöj RadiusKavitetshöjdAntal länkarUtanför breddKavitetsbreddHöjdLängdPris
KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v1 Varitrak(r) Öppen nylonbredd 276mm 1 fot | AB9AQL 2ARR9 MK1250.231.RD.260-2v142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"2 135 kr
KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v5 Varitrak(r) Öppen nylonbredd 276mm 5 fot | AB9AQW 2ART9 MK1250.231.RD.260-2v542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1210.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5ft.8 867 kr
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v1 Varitrak(r) Öppen nylonbredd 180mm 1 fot | AB9AWX 2ATJ5 MK0950.141.RD.170-1v128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.28 "/ 58 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"980SEK
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v1 Varitrak(r) Öppen nylonbredd 180mm 1 fot | AB9AWY 2ATJ6 MK0950.141.RD.200-1v132.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"1 312 kr
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v5 Varitrak (r) Öppen nylonbredd 180mm 5 fot | AB9AXJ 2ATK7 MK0950.141.RD.200-1v532.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5ft.5 721 kr
KABELSCHLEPP MK1250.359.RD.220-4v5 Varitrak (r) Öppen nylonbredd 404mm 5 fot | AB9AXR 2ATL5 MK1250.359.RD.220-4v537.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.83 "/ 72 mm1215.9 "/ 404 mm14.13 "/ 359 mm3.78 "/ 96 mm5ft.10 916 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v5 Varitrak(r) Öppen nylonbredd 180 mm 5 fot
5 640 kr /enhet