KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v5 Varitrak(r) Öppen nylonbredd 276mm 5 fot | AB9AQW 2ART9

KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v5 Varitrak(r) Öppen nylonbredd 276 mm 5 fot

Finns i lager
Artikel: AB9AQW Modell: MK1250.231.RD.260-2v5Korsreferens: 2ART9

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 216 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius10.24 "/ 260 mm
Kavitetshöjd2.83 "/ 72 mm
Kavitetsbredd9.09 "/ 231 mm
TvärstångsmaterialNylon
Frame StayKorsstång i nylon
Höjd3.78 "/ 96 mm
Längd5ft.
Länk till Link Pitch4.92 "/ 125 mm
Loop Höjd24.25 "/ 616 mm
Slinglängd42.01 "/ 1067 mm
Antal länkar12
Utanför bredd10.87 "/ 276 mm
StilÖppen
TypVaritrak (R) nylonmodul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)9.6
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)27.58
HS-kod3926906090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSlinglängdBöj RadiusKavitetshöjdAntal länkarUtanför breddKavitetsbreddHöjdLängdPris
KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v1 Varitrak(r) Öppen nylonbredd 276mm 1 fot | AB9AQL 2ARR9 MK1250.231.RD.260-2v142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"2 460 kr
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v1 Varitrak(r) Öppen nylonbredd 180mm 1 fot | AB9AWX 2ATJ5 MK0950.141.RD.170-1v128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.28 "/ 58 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"548SEK
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v1 Varitrak(r) Öppen nylonbredd 180mm 1 fot | AB9AWY 2ATJ6 MK0950.141.RD.200-1v132.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"1 512 kr
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v5 Varitrak(r) Öppen nylonbredd 180mm 5 fot | AB9AXH 2ATK6 MK0950.141.RD.170-1v528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5ft.6 497 kr
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v5 Varitrak (r) Öppen nylonbredd 180mm 5 fot | AB9AXJ 2ATK7 MK0950.141.RD.200-1v532.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5ft.6 592 kr
KABELSCHLEPP MK1250.359.RD.220-4v5 Varitrak (r) Öppen nylonbredd 404mm 5 fot | AB9AXR 2ATL5 MK1250.359.RD.220-4v537.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.83 "/ 72 mm1215.9 "/ 404 mm14.13 "/ 359 mm3.78 "/ 96 mm5ft.12 577 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v5 Varitrak(r) Öppen nylonbredd 276 mm 5 fot
10 216 kr /enhet