KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v5 Varitrak (r) Stål öppen bult 468.4mm 5 fot | AB9ATR 2ARY6

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v5 Varitrak(r) Öppen bult i stål 468.4 mm 5 fot

Finns i lager
Artikel: AB9ATR Model: S1800-16.00-RMS-435-3v5Korsreferens: 2ARY6

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 684 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius17.13 "/ 435 mm
Kavitetshöjd4.29 "/ 109 mm
Kavitetsbredd16 "/ 406.4 mm
TvärstångsmaterialAluminium
Frame StayBult i Alum Bar
Höjd5.51 "/ 140 mm
Längd5ft.
Länk till Link Pitch7.09 "/ 180 mm
Loop Höjd39.76 "/ 1010 mm
Slinglängd82.17 "/ 2087 mm
Antal länkar9
Utanför bredd18.44 "/ 468.4 mm
StilÖppen
TypVaritrak (R) kraftigt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.8
Fartygets höjd (cm)14
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)46.84
HS-kod8431390010
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v5 Varitrak(r) Öppen bult i stål 468.4 mm 5 fot
18 684 kr /enhet