Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KANT-TWIST K030TSW Rostfritt stål Cantilever Clamp, 3 tums öppning, Weaver grepp | CD8YQB

KANT-TWIST K030TSW Rostfritt stål Cantilever Clamp, 3 tums öppning, Weaver grepp

Finns i lager
Artikel: CD8YQB Modell: K030TSW
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
1 663 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
Klämkraft1200 kg
Handtagets diameter och längd (tum)1 / 4 "x 3"
Max. Käftöppning3"
Öppna bredd5-1 / 4 "
Total längd6 1 / 4 "
Tjocklek1-1 / 8 "
Halsdjup1-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)2.86
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K030TSW fribärande klämma för att hålla två delar stadigt ihop samtidigt som man eliminerar distorsion och vridning av arbetsstycken
    • 303 Rostfritt stålkonstruktion möjliggör användning i frätande eller sanitära miljöer och kan hålla tryck upp till 1200 lb.
    • Fritt flytande käftar kan enkelt anpassas till oregelbundna ytor och erbjuder räfflad, slät och V-slits design för att hålla runt lager
    • Utrustad med T-handtag med vävgrepp för bekvämt grepp och ger maximalt tryck med små ansträngningar
    • Idealisk för användning inom kemiska tillverkare, sjukhus och oljebolag

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftHandtagets diameter och längd (tum)Max. KäftöppningTotal längdTjocklekHalsdjupPris
KANT-TWIST K020TSW Fribärande klämma i rostfritt stål, T-handtag, 1200 Lb Kapacitet | CD8YPF K020TSW700 kg1/8" x 1-3/4"2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "865SEK
KANT-TWIST K045TSDW Fribärande klämma, rostfritt stål, 4.5 tums käftöppning | CD8YQT K045TSDW1500 kg1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "1 480 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K030TSW Rostfritt stål Cantilever Clamp, 3 tums öppning, Weaver grepp
1 663 kr /enhet