Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KANT-TWIST K045TDHVYW Spakklämma, djup räckvidd, 4.5 tums öppning, gul | CD8YQK

KANT-TWIST K045TDHVYW Spakklämma, djup räckvidd, 4.5 tums öppning, gul

Finns i lager
Artikel: CD8YQK Modell: K045TDHVYW
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
832SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
Klämkraft1700 kg
Handtagets diameter och längd (tum)1 / 4 "x 3"
Max. Käftöppning4-1 / 2 "
Öppna bredd7"
Total längd7 1 / 2 "
Tjocklek1-1 / 8 "
Halsdjup2-3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)2.69
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)11.11
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K045TDHVYW med kopparpläterade käftar och skruvar; lämplig för svetsapplikationer
    • T-handtag integrerat med vävgrepp ger stor hållkraft, vilket garanterar enkel användning
    • Utrustad med fritt flytande käftar för att anpassa sig till enastående ytor
    • Eliminerar snedvridning eller vridning medan du drar åt arbetsstyckena och ger 4: 1 klämförhållande

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftHandtagets diameter och längd (tum)Max. KäftöppningTotal längdTjocklekHalsdjupPris
KANT-TWIST K025TDHVYW Spakklämma, djupgående, 2.5 tums öppning | CD8YPN K025TDHVYW700 kg1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "541SEK
KANT-TWIST K060TDHVYW Spakklämma, 6 tums öppning, gul | CD8YRC K060TDHVYW2000 kg1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"1 096 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K045TDHVYW Spakklämma, djup räckvidd, 4.5 tums öppning, gul
832SEK /enhet