KANT-TWIST K045TSD Cantilever Clamp, 4-1/2 tums käkkapacitet, 303 SS | AB7JYY 23N378 / 515

KANT-TWIST K045TSD Cantilever Clamp, 4-1/2 tums käkkapacitet, 303 SS

Artikel: AB7JYY Modell: K045TSDKorsreferens: 23N378 / 515

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
AnvilmaterialRostfritt stål
KroppsfinishPolerad
Body MaterialRostfritt stål
Klämtryck1500 lb.
Max. Öppning4-1 / 2 "
Halsdjup3.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.77
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K045TSD utdragsklämma lämplig för borrning, punktsvetsning och bultning
    • 303 rostfritt stålkonstruktion för att motstå böjning / brott
    • Cantilever-design för att eliminera gångavstånd, förvrängning och vridning i mitten och ger 4: 1 klämförhållande
    • Tre olika gripytor för att gripa rör och platta och vinklade arbetsstycken
    • Fritt flytande käftar för anpassning till ojämna ytor

Produktvarianter

ProduktModellHalsdjupPris
KANT-TWIST K020TS Cantilever Clamp, 4 tums längd, 700 lb Clamp Force | AB7JYW 23N376 / 505 K020TS1.25 "778SEK
KANT-TWIST K030TS Fribärande klämma, 3 tums käkkapacitet, 6-1/4 tums längd | AB7JYX 23N377 / 510 K030TS1.75 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K045TSD Cantilever Clamp, 4-1/2 tums käkkapacitet, 303 SS