Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KANT-TWIST K060TDHVOW Fribärande klämma, 6 tums käkkapacitet, 11-1/2 tums längd | CD8YRA

KANT-TWIST K060TDHVOW fribärande klämma, 6 tums käkkapacitet, 11-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: CD8YRA Modell: K060TDHVOW

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 046 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
Klämkraft2000 kg
Handtagets diameter och längd (tum)1/4" x 3-3/4"
Max. Käftöppning6"
Öppna bredd10 "
Total längd11 1 / 2 "
Tjocklek1-3 / 8 "
Halsdjup5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.89
Fartygets höjd (cm)3.49
Fartygets längd (cm)28.89
Fartygets bredd (cm)19.37
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K060TDHVOW utdragsklämma utformad för att hålla arbetsstycken tillsammans för borrning, punktsvetsning och bultning
    • Fritt flytande käftar för justering på ojämna ytor och 3 olika gripytor för gripande av rör och platta och vinklade arbetsstycken
    • Kopparpläterade skruvar, käftar och handtag för att förhindra att svetsstänk fastnar
    • Cantilever-design för att eliminera gångavstånd, förvrängning och vridning i mitten och ger 4: 1 klämförhållande

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftHandtagets diameter och längd (tum)Max. KäftöppningTotal längdTjocklekHalsdjupPris
KANT-TWIST K025TDHVOW fribärande klämma, 2.5 tums käftöppning, vävgrepp, orange | CD8YPL K025TDHVOW700 kg1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "672SEK
KANT-TWIST K045TDHVOW Fribärande klämma, 4-1/2 tums käftöppningskapacitet, T-handtag | CD8YQH K045TDHVOW1700 kg1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "754SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K060TDHVOW fribärande klämma, 6 tums käkkapacitet, 11-1/2 tums längd
1 046 kr /enhet