Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KANT-TWIST WG034 Weaver Grips 7/8 x 4 In | AB7JZB 23N381 / 3-WG

KANT-TWIST WG034 Weaver Grips 7/8 x 4 In

Finns i lager
Artikel: AB7JZB Modell: WG034Korsreferens: 23N381 / 3-WG
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
72SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVävhandtag
Mått7/8 x 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Plast, Snap On, Svart

Produktvarianter

ProduktModellMåttPris
KANT-TWIST WG010 Weaver Grips 1/2 x 1-1/2 tum För AB7JYK | AB7JYZ 23N379 / 1-WG WG0101/2 x 1-1/2"43SEK
KANT-TWIST WG020 Weaver Grips 11/16 x 2-1/2 In | AB7JZA 23N380 / 2-WG WG02011/16 x 2-1/2"56SEK
KANT-TWIST WG060 Weaver Grips 1-1/8 x 5 För AB7JYN AB7JYU | AB7JZC 23N382 / 6-WG WG0601-1 / 8 x 5 "100SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST WG034 Weaver Grips 7/8 x 4 In
72SEK /enhet