A Lager typ: Boll , Bladmaterial: Aluminium , CFM @ 0.000-In. SP: 4970 , CFM @ 0.125-In. SP: 3510 , Ramfinish: Aluminium , Rammaterial: Aluminium , Full load Amps: 3.5 , Skyddsmaterial: Kallvalsat stål , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 104 grader F , Max. Djup: 12.625 " , Motorkapsling: Helt sluten Air-Over , Motor HP: 1/4 , Motorisolering: Klass B , Motorvarvtal: 1100 , Motortyp: PSC , Antal blad: 3 , Fas: 1 , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 fot: 12 , Termiskt skydd: Bil , Spänning: 115V , Spänningsvärde: 115 VAC , Wire Guard Finish: krom