Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KDR-LINE REACTORS KDRULA25H Input Line Reactor High Z 208/240V 4.6A | AE2JGQ 4XRP3

KDR-LINE REACTORS KDRULA25H Input Line Reactor High Z 208/240V 4.6A

Finns i lager
Artikel: AE2JGQ Modell: KDRULA25HKorsreferens: 4XRP3

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 874 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIngångsledningsreaktor
Djup3.75 "
KapslingÖppen
Filter typHög Z
Höjd4"
Inspänning208/240
Max. HP1
Max. Utgångsförstärkare4.6
FasTre
TypHög Z
Bredd4.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9575
Fartygets höjd (cm)14.29
Fartygets längd (cm)16.19
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8504508000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFilter typHöjdMax. HPMax. UtgångsförstärkareTypBreddPris
KDR-LINE REAKTORER KDRULA54L Ingångsledningsreaktor Låg Z 208 / 240V 2.4A | AE2JFQ 4XRK7 KDRULA54L3.75 "Låg Z4"0.52.4Låg Z4.18 "3 303 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA53L Ingångsledningsreaktor Låg Z 208 / 240V 3.5A | AE2JFR 4XRK8 KDRULA53L3.75 "Låg Z4"0.753.5Låg Z4.18 "1 618 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA25L Ingångsledningsreaktor Låg Z 208 / 240V 4.6A | AE2JFT 4XRK9 KDRULA25L3.75 "Låg Z4"14.6Låg Z4.18 "1 729 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA26L Ingångsledningsreaktor Låg Z 208 / 240V 6.6A | AE2JFU 4XRL1 KDRULA26L3.75 "Låg Z4"1.56.6Låg Z4.18 "1 779 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA27L Ingångsledningsreaktor Låg Z 208 / 240V 7.5A | AE2JFV 4XRL2 KDRULA27L3.75 "Låg Z4"27.5Låg Z4.18 "2 100 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA28L Ingångsledningsreaktor Låg Z 208 / 240V 10.6A | AE2JFW 4XRL3 KDRULA28L3.75 "Låg Z4"310.6Låg Z4.18 "2 129 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULB22L Ingångsledningsreaktor Låg Z 208 / 240V 16.7A | AE2JFX 4XRL4 KDRULB22L4"Låg Z5"516.7Låg Z6"2 678 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULA25H Input Line Reactor High Z 208/240V 4.6A
1 874 kr /enhet