Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KDR-LINE REACTORS KDRULB43L Input Line Reactor Low Z 575/600V 27A | AE2JMP 4XTE2

KDR-LINE REACTORS KDRULB43L Ingångsledningsreaktor Låg Z 575/600V 27A

Finns i lager
Artikel: AE2JMP Modell: KDRULB43LKorsreferens: 4XTE2

Få det Maj 8, Onsdag
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
4 127 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIngångsledningsreaktor
Djup4"
KapslingÖppen
Filter typLåg Z
Höjd5"
Inspänning575/600
Max. HP25
Max. Utgångsförstärkare27
FasTre
TypLåg Z
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.9375
Fartygets höjd (cm)17.15
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8504508000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFilter typHöjdMax. HPMax. UtgångsförstärkareTypBreddPris
KDR-LINE REAKTORER KDRULA55L Ingångsledningsreaktor Låg Z 575 / 600V 0.9A | AE2JMC 4XTA9 KDRULA55L3.75 "Låg Z4"0.50.9Låg Z4.18 "1 615 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA56L Ingångsledningsreaktor Låg Z 575 / 600V 1.3A | AE2JMD 4XTD1 KDRULA56L3.75 "Låg Z4"0.751.3Låg Z4.18 "1 641 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA50L Ingångsledningsreaktor Låg Z 575 / 600V 1.7A | AE2JME 4XTD2 KDRULA50L3.75 "Låg Z4"11.7Låg Z4.18 "1 726 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA51L Ingångsledningsreaktor Låg Z 575 / 600V 2.4A | AE2JMF 4XTD3 KDRULA51L3.75 "Låg Z4"1.52.4Låg Z4.18 "1 994 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA46L Ingångsledningsreaktor Låg Z 575 / 600V 2.7A | AE2JMG 4XTD4 KDRULA46L3.75 "Låg Z4"22.7Låg Z4.18 "1 994 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA52L Ingångsledningsreaktor Låg Z 575 / 600V 3.9A | AE2JMH 4XTD5 KDRULA52L3.75 "Låg Z4"33.9Låg Z4.18 "2 059 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA47L Ingångsledningsreaktor Låg Z 575 / 600V 6.1A | AE2JMJ 4XTD6 KDRULA47L3.75 "Låg Z4"56.1Låg Z4.18 "2 272 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULB43L Ingångsledningsreaktor Låg Z 575/600V 27A
4 127 kr /enhet