KDR-LINE REACTORS KDRULD21HE01 Input Reactor High Z 208/240V 30.8A ULType1 | AE2HJX 4XJU7

KDR-LINE REACTORS KDRULD21HE01 Input Reactor High Z 208/240V 30.8A ULType1

Finns i lager
Artikel: AE2HJX Modell: KDRULD21HE01Korsreferens: 4XJU7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 972 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIngångsledningsreaktor
Djup6.75 "
KapslingUL typ 1
Filter typHög Z
Höjd12.25 "
Inspänning208/240
Max. HP10
Max. Utgångsförstärkare30.8
FasTre
TypHög Z
Bredd12.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.5525
Fartygets höjd (cm)34.93
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)18.42
HS-kod8504508000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFilter typHöjdMax. HPMax. UtgångsförstärkareTypBreddPris
KDR-LINE REAKTORER KDRULA54LE01 Ingångsreaktor Låg Z 208 / 240V 2.4A ULType1 | AE2HHU 4XJP8 KDRULA54LE016.75 "Låg Z12.25 "0.52.4Låg Z12.5 "4 445 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA53LE01 Ingångsreaktor Låg Z 208 / 240V 3.5A ULType1 | AE2HHV 4XJP9 KDRULA53LE016.75 "Låg Z12.25 "0.753.5Låg Z12.5 "4 481 kr
KDR-LINE REACTORS KDRULA25LE01 Ingångsreaktor Låg Z 208 / 240V 4.6A ULType1 | AE2HHW 4XJR1 KDRULA25LE016.75 "Låg Z12.25 "14.6Låg Z12.5 "4 516 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA26LE01 Ingångsreaktor Låg Z 208 / 240V 6.6A ULType1 | AE2HHX 4XJR2 KDRULA26LE016.75 "Låg Z12.25 "1.56.6Låg Z12.5 "4 604 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA27LE01 Ingångsreaktor Låg Z 208 / 240V 7.5A ULTyp1 | AE2HHY 4XJR3 KDRULA27LE016.75 "Låg Z12.25 "27.5Låg Z12.5 "5 254 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA28LE01 Ingångsreaktor Låg Z 208 / 240V 10.6A ULType1 | AE2HHZ 4XJR4 KDRULA28LE016.75 "Låg Z12.25 "310.6Låg Z12.5 "5 487 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULB22LE01 Ingångsreaktor Låg Z 208 / 240V 16.7A ULTyp1 | AE2HJA 4XJR5 KDRULB22LE016.75 "Låg Z12.25 "516.7Låg Z12.5 "6 758 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULD21HE01 Input Reactor High Z 208/240V 30.8A ULType1
7 972 kr /enhet