Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2010-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 1 X 2-1/2 Inch Size | AD3BQD 3XTJ1

KEN FORGING K2010-BLANK ögonbult, blank utan axel, 1 X 2-1/2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AD3BQD Modell: K2010-BLANKKorsreferens: 3XTJ1

Få det Maj 22, Onsdag
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
279SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1-13 / 16 "
Öga utanför dia.3-9 / 16 "
Ögonbult typTom utan axel
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd6 1 / 16 "
Shank Dia.1"
Skaftlängd2.5 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek1mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2010-BLANK ögonbult, blank utan axel, 1 X 2-1/2 tums storlek
279SEK /enhet