SPARTAN SCIENTIFIC 3685-serien, magnetventil


Filter
Kroppsmaterial: Ultem harts , Spolehölje: Vattentät och dammtät , Spoleisoleringsklass: F , Elektriska anslutningar: 18 "Leads , Hz: 50/60 , Max. Vätsketemperatur: 140 grader F , Min. Drifttrycksskillnad: 10 psi , NEMA-betyg: 4, 4X , Operation: Pilot Operated , Orifice Dia.: 1.125 " , Totala höjden: 4.593 , Total längd: 3" , Total bredd: 2 51 / 64 " , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 2-vägs / 2-position
StilModellVolymkoefficientRörstorlekTätningsmaterialSpänningWattPris (ex moms)
A
3685-020-9216B
9.73 / 4 "Buna N24 VDC6.51 917 SEK
A
3685-020-9213B
9.73 / 4 "Buna N24 VDC6.52 206 SEK
A
3685-030-9217B
9.73 / 4 "EPDM120 VAC8.52 206 SEK
A
3685-020-9217B
9.73 / 4 "Buna N120 VAC8.52 206 SEK
A
3685-020-9212B
9.73 / 4 "Buna N12 VDC6.51 917 SEK
A
3685-030-9216B
9.73 / 4 "EPDM24 VAC8.51 950 SEK
A
3685-030-9212B
9.73 / 4 "EPDM12 VDC6.51 950 SEK
A
3685-030-9213B
9.73 / 4 "EPDM24 VDC6.51 950 SEK
A
3685-020-9227B
141"Buna N120 VAC8.52 206 SEK
A
3685-020-9222B
141"Buna N12 VDC6.51 917 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?