Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2022 Ögonbult, Lyft med axel, Stål, 5/16-18 Gänga | AD3HDY 3ZGW9

KEN FORGING K2022 Ögonbult, lyft med axel, stål, 5/16-18 gänga

Finns i lager
Artikel: AD3HDY Modell: K2022Korsreferens: 3ZGW9

Få det Maj 15, Onsdag
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
79SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.7 / 8 "
Öga utanför dia.1.437 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd2.66 "till 2.97"
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlängd1.125 "
Axeldia.0.56 till 0.62 "
Axellängd0.12 "till 0.19"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNCfull
Tråd storlek5 / 16-18
Arbetsbelastningsgräns900 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2022 Ögonbult, lyft med axel, stål, 5/16-18 gänga
79SEK /enhet