Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2023-4-1/2-ZN Eye Bolt, 1,300 3 Lb arbetsbelastning, stål, 8/16-8 Gängstorlek | CG19WJP 067LXNUMX

KEN FORGING K2023-4-1/2-ZN Eye Bolt, 1,300 3 Lb arbetsbelastning, stål, 8/16-XNUMX Gängstorlek

Finns i lager
Artikel: CG8WJP Modell: K2023-4-1/2-ZNKorsreferens: 19L067
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
340SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1"
Öga utanför dia.1 21 / 32 "
Ögonbult typLyft med axel
Finishzink
MaterialStål
Min. Brottgräns65,000 PSI
Total längd6.59 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd4 1 / 2 "
Axeldia.0.62 "till 0.69"
Axellängd0.12 "till 0.19"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC4 1 / 2
Tråd storlek3 / 8-16
Arbetsbelastningsgräns1,300 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2023-4-1/2-ZN Eye Bolt, 1,300 3 Lb arbetsbelastning, stål, 8/16-XNUMX Gängstorlek
340SEK /enhet