Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2023-B-BLANK Ögonbult, blank med axel, 3/8 X 2-1/2 tum Storlek | AD3HCP 3ZGT5

KEN FORGING K2023-B-BLANK Ögonbult, blank med axel, 3/8 X 2-1/2 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AD3HCP Modell: K2023-B-BLANKKorsreferens: 3ZGT5

Få det Maj 14, Tisdag
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
150SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1"
Öga utanför dia.1-21 / 32 "
Ögonbult typTom med axel
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd4 17 / 32 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd2.5 "
Axeldia.0.62 till 0.69 "
Axellängd0.12 "till 0.19"
System för mätningInch
Tråd storlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2023-B-BLANK Ögonbult, blank med axel, 3/8 X 2-1/2 tum Storlek
150SEK /enhet