Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2024-BLANK Eye Bolt, Blank With Shoulder, 7/16 X 1-3/8 Inch Size | AC9TTU 3JWN2

KEN FORGING K2024-BLANK ögonbult, blank med axel, 7/16 X 1-3/8 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AC9TTU Modell: K2024-BLANKKorsreferens: 3JWN2

Få det Maj 17, Fredag
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1-3 / 32 "
Öga utanför dia.1-27 / 32 "
Ögonbult typTom med axel
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd3.625 "
Shank Dia.7 / 16 "
Skaftlängd1.375 "
Axeldia.0.75 till 81 "
Axellängd0.19 "till 0.25"
System för mätningInch
Tråd storlek7 / 16 "
TypTom med axel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2024-BLANK ögonbult, blank med axel, 7/16 X 1-3/8 tum Storlek
94SEK /enhet