Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL LSXA7L Explosionsskyddad gränslägesbrytare sidoställdon | AA4MZJ 12V020

HONEYWELL LSXA7L Explosionssäker gränslägesbrytare sidoställdon

Finns i lager
Artikel: AA4MZJ Modell: LSXA7LKorsreferens: 12V020
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
7 569 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad gränslägesbrytare
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande huvud, ingen spak
Amps10
Body MaterialAluminium
certifieringKlass 1, division 1, grupp B, C, D), 9, klass 2, division 1, grupp E, F, G
Kontaktformulär2NC / 2NO SPDT Snap Action, Double Break
Djup2.44 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd5.75 "
IP-värdeInget IP-betyg
MovementCW / CCW
NEMA-betyg1, 3, 4, 6, 7, 13
Driftkraft4 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd10 grader till 250 grader F.
ResaFörresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 7 grader max
Spänningsvärde600AC / 250DC
Bredd2"
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdStälldonets placeringStälldonstilMovementDriftkraftResaKabeldragningPris
HONEYWELL LSXA4L Explosionsskyddad gränslägesbrytare sidoställdon | AA4MZH 12V019 LSXA4L-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW4 tum .-lb.Förresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 7 grader max3/4 "-14 NPT-ledning9 636 kr
HONEYWELL LSXC4L Explosionssäker gränslägesbrytare Övre ställdon | AA4MZL 12V024 LSXC4L2.31 "★★★★PlungerLinjär4 lb.Förresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.020 tum max3/4 "-14 NPT-ledning16 301 kr
HONEYWELL LSXD4L Explosionssäker gränslägesbrytare Övre ställdon | AA4MZN 12V026 LSXD4L2.7 "★★★★Kolv, rulleLinjär4 lb.Förresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.020 tum max3/4 "-14 NPT-ledning24 498 kr
HONEYWELL LSXN7L Explosionssäker gränslägesbrytare Sidoställdon | AA4MZW 12V038 LSXN7L-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW Underhålls4 tum .-lb.Förresa (PT) 65 grader max; Overtravel (OT) 20 grader min; Differentiell resa (DT) 35 grader max1/2 "-14 NPT-ledning26 126 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL LSXA7L Explosionssäker gränslägesbrytare sidoställdon
7 569 kr /enhet