Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2027-316SS Eye Bolt, Lift With Shoulder, Stainless Steel, 5/8-11 Thread | AD3HGN 3ZHA1

KEN FORGING K2027-316SS Ögonbult, lyft med axel, rostfritt stål, 5/8-11 gänga

Finns i lager
Artikel: AD3HGN Modell: K2027-316SSKorsreferens: 3ZHA1
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
755SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.375 "
Öga utanför dia.2.5 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Total längd4.56 "till 4.94"
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.75 "
Axeldia.1.00 till 1.06 "
Axellängd0.255 "till 0.31"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNCfull
Tråd storlek5 / 8-11
Arbetsbelastningsgräns4,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3285
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2027-316SS Ögonbult, lyft med axel, rostfritt stål, 5/8-11 gänga
755SEK /enhet