Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2027-4 Eye Bolt, 4,000 5 Lb arbetsbelastning, stål, 8/11-8 Gängstorlek | CG19WKQ 051LXNUMX

KEN FORGING K2027-4 Eye Bolt, 4,000 5 Lb arbetsbelastning, stål, 8/11-XNUMX gängstorlek

Finns i lager
Artikel: CG8WKQ Modell: K2027-4Korsreferens: 19L051

Få det Maj 15, Onsdag
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
296SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1 3 / 8 "
Öga utanför dia.2 1 / 2 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialStål
Min. Brottgräns65,000 PSI
Total längd7.06 "
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlängd4"
Axeldia.1.00 "till 1.06"
Axellängd0.25 "till 0.31"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek5 / 8-11
Arbetsbelastningsgräns4,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2027-4 Eye Bolt, 4,000 5 Lb arbetsbelastning, stål, 8/11-XNUMX gängstorlek
296SEK /enhet