Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2028-LT Ögonbult, 6,400 3 Lb arbetsbelastning, stål, 4/10-8 gängstorlek | CG19WLH 109LXNUMX

KEN FORGING K2028-LT Eye Bolt, 6,400 3 Lb arbetsbelastning, stål, 4/10-XNUMX gängstorlek

Finns i lager
Artikel: CG8WLH Modell: K2028-LTKorsreferens: 19L109

Få det Maj 15, Onsdag
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
946SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1 1 / 2 "
Öga utanför dia.2 13 / 16 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialStål
Min. Brottgräns95,000 PSI
Total längd5.5 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd2"
Axeldia.1.12 "till 1.25"
Axellängd0.25 "till 0.31"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek3 / 4-10
Arbetsbelastningsgräns6,400 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2028-LT Eye Bolt, 6,400 3 Lb arbetsbelastning, stål, 4/10-XNUMX gängstorlek
946SEK /enhet