Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2001-SS-6 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 1/4-20 Thread Size, 6 Inch Length | AC9ZVL 3LVT8

KEN FORGING N2001-SS-6 ögonbult, utan axel, rostfritt stål, 1/4-20 gängstorlek, 6 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC9ZVL Modell: N2001-SS-6Korsreferens: 3LVT8

Få det Maj 20, Måndag
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
356SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1 / 2 "
Öga utanför dia.1"
Ögonbult typutan axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Total längd7.031 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd6"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek1 / 4-20
Arbetsbelastningsgräns500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318152091
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2001-SS-6 ögonbult, utan axel, rostfritt stål, 1/4-20 gängstorlek, 6 tums längd
356SEK /enhet