Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2021-4 Eye Bolt, With Shoulder, 1/4-20 X 5.22 Inch Overall Length | AD3BNT 3XTE4

KEN FORGING N2021-4 ögonbult, med axel, 1/4-20 X 5.22 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AD3BNT Modell: N2021-4Korsreferens: 3XTE4
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
142SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1 / 2 "
Öga utanför dia.1"
Ögonbult typmed axel
FinishGalvaniserad
MaterialStål
Total längd5.22 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd4"
Axeldia.0.50 till 0.56 "
Axellängd0.12 "till 0.19"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek1 / 4-20
Arbetsbelastningsgräns500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2021-4 ögonbult, med axel, 1/4-20 X 5.22 tum total längd
142SEK /enhet