Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2022-316SS-6 Eye Bolt, 800 Lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 5/16-18 Gängstorlek | CG8WNM 19L194

KEN FORGING N2022-316SS-6 ögonbult, 800 lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 5/16-18 gängstorlek

Finns i lager
Artikel: CG8WNM Modell: N2022-316SS-6Korsreferens: 19L194

Få det Maj 22, Onsdag
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
472SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.5 / 8 "
Öga utanför dia.1 1 / 4 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Total längd7.53 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlängd6"
Axeldia.0.56 "till 0.62"
Axellängd0.12 "till 0.19"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek5 / 16-18
Arbetsbelastningsgräns800 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inkluderar: (1) sexkantsmutter i rostfritt stål

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2022-316SS-6 ögonbult, 800 lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 5/16-18 gängstorlek
472SEK /enhet