RED HAT Magnetventil med manuella operatörer


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Spoleisoleringsklass: F , Elektriska anslutningar: 1/2 "ledning med 18" ledningar , Hz: 50/60 , IP-betyg: 66 , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , Totala höjden: 3.75 " , Total längd: 1-11 / 16 " , Total bredd: 1.437 " , Tätningsmaterial: NBR , Typ: Luft, inerta gaser, lätt olja, vatten , Ventildesign: 3-vägs / 2-position , Spänning: 120 VAC
StilModellVentilkonfigurationMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientWattSpolhöljeMax. Vätsketemp.NEMA-betygÖppning Dia.Pris (ex moms)
A
8320G136MS
Normalt Öppen1.75 "0.066.1Vattentät ingen kopplingsbox180 grader F1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "2 601 SEK
A
EF8320G174MS
Universell1.375 "0.1217.1Explosionsskyddad och vattentät200 grader F3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "4 506 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?