Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2022-4-1/4 Ögonbult, med axel, 5/16-18 X 5.77 tum total längd | AD3HDG 3ZGV3

KEN FORGING N2022-4-1/4 ögonbult, med axel, 5/16-18 X 5.77 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AD3HDG Modell: N2022-4-1/4Korsreferens: 3ZGV3
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
151SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.5 / 8 "
Öga utanför dia.1.25 "
Ögonbult typmed axel
FinishGalvaniserad
MaterialStål
Total längd5.770 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlängd4.25 "
Axeldia.0.56 till 0.62 "
Axellängd0.12 "till 0.19"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek5 / 16-18
Arbetsbelastningsgräns800 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2022-4-1/4 ögonbult, med axel, 5/16-18 X 5.77 tum total längd
151SEK /enhet