Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2028-4-1/2 ögonbult, med axel, 3/4-10 X 7.88 tum total längd | AD3HDQ 3ZGW2

KEN FORGING N2028-4-1/2 ögonbult, med axel, 3/4-10 X 7.88 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AD3HDQ Modell: N2028-4-1/2Korsreferens: 3ZGW2
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
312SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.5 "
Öga utanför dia.2-13 / 16 "
Ögonbult typmed axel
FinishGalvaniserad
MaterialStål
Total längd7.88 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd4.5 "
Axeldia.1.12 till 1.25 "
Axellängd0.255 "till 0.31"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek3 / 4-10
Arbetsbelastningsgräns5,200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.684
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2028-4-1/2 ögonbult, med axel, 3/4-10 X 7.88 tum total längd
312SEK /enhet