Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2028-6 Eye Bolt, With Shoulder, 3/4-10 X 9.38 Inch Overall Length | AD3HDR 3ZGW3

KEN FORGING N2028-6 ögonbult, med axel, 3/4-10 X 9.38 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AD3HDR Modell: N2028-6Korsreferens: 3ZGW3

Få det Maj 20, Måndag
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
324SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.5 "
Öga utanför dia.2-13 / 16 "
Ögonbult typmed axel
FinishGalvaniserad
MaterialStål
Total längd9.38 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd6"
Axeldia.1.12 till 1.25 "
Axellängd0.255 "till 0.31"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek3 / 4-10
Arbetsbelastningsgräns5,200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7605
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2028-6 ögonbult, med axel, 3/4-10 X 9.38 tum total längd
324SEK /enhet