KEN FORGING N2032-24 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 1-1/4-7 Thread Size, 24 Inch Length | AC9ZXY 3LWA7

KEN FORGING N2032-24 Ögonbult, med axel, varmförzinkad, 1-1/4-7 gängstorlek, 24 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC9ZXY Modell: N2032-24Korsreferens: 3LWA7

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 571 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.2.187 "
Öga utanför dia.4.437 "
Ögonbult typmed axel
FinishGalvaniserad
MaterialStål
Total längd29.28 "
Shank Dia.1.25 "
Skaftlängd24 "
Axeldia.1.88 till 2.00 "
Axellängd0.5 "till 0.56"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC6"
Tråd storlek8
Arbetsbelastningsgräns13,500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.598
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)74.93
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2032-24 Ögonbult, med axel, varmförzinkad, 1-1/4-7 gängstorlek, 24 tums längd
1 571 kr /enhet