KEN FORGING N2034-SS-12 Ögonbult, med axel, rostfritt stål, 1-1/2-6 gängstorlek, 18.05 tum total längd | AC9ZYU 3LWD8

KEN FORGING N2034-SS-12 ögonbult, med axel, rostfritt stål, 1-1/2-6 gängstorlek, 18.05 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AC9ZYU Modell: N2034-SS-12Korsreferens: 3LWD8

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 777 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.2.5 "
Öga utanför dia.5.187 "
Ögonbult typmed axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Total längd18.05 "
Shank Dia.1.5 "
Skaftlängd12 "
Axeldia.2.12 till 2.25 "
Axellängd0.5 "till 0.62"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek7
Arbetsbelastningsgräns20000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.715
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod7318152091
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2034-SS-12 ögonbult, med axel, rostfritt stål, 1-1/2-6 gängstorlek, 18.05 tum total längd
3 777 kr /enhet